Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 355A; 1kVDC; Keramik,silber; NH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gPV; 355A; 1kVDC; Keramik,silber; NH3
Artikel-Nr.:
     2805-373450
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     373450
EAN/GTIN:
     8435070973633
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 355A
Abschaltfähigkeit: 30kA / 1kV DC
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH3
Sicherung-Aart: Keramik;silber
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.