Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; USpule: 6VDC; 6A/250VAC; 6A/24VDC; 38.51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppelrelais 6,2mm 1W 6VDC 38.51.7.006.5050
Koppelrelais 6,2mm 1W 6VDC 38.51.7.006.5050
Maßzeichnung (ähnlich)
Schaltbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2805-38.51.7.006.5050
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.51.7.006.5050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 91,1x14x74,9mm
Signal: LED
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Relaisserie: 38.51
Spulennennspannung: 6V DC
Ansprechzeit: 5ms
Freigabezeit: 6ms
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Schaltleistung: 300VA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,33*
€ 16,41*
10
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,50*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 16,82*
10
Frei Haus
ab € 13,773*
€ 17,113*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.