Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 6,2mm 1W 6VDC 38.51.7.006.5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppelrelais 6,2mm 1W 6VDC 38.51.7.006.5050
Koppelrelais 6,2mm 1W 6VDC 38.51.7.006.5050
Maßzeichnung (ähnlich)
Schaltbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-75254840
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     385170065050
EAN/GTIN:
     8012823238531
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais

Koppelrelais 6,2mm 1W 6VDC 38.51.7.006.5050

Koppelrelais mit blauer Fassung, Kontakt 6 A. Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet für Schaltströme im unteren mA-Bereich. Umgebungstemperatur -40 bis +70° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm. LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
6 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,33*
€ 16,41*
10
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,50*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 16,82*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,773*
€ 17,113*
1
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,113*
€ 20,36447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,923*
€ 20,13837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,773*
€ 16,38987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 171,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.