Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 800A; 690VAC; 440VDC; Keramik; NH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 800A; 690VAC; 440VDC; Keramik; NH4
Artikel-Nr.:
     2805-382525
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     382525
EAN/GTIN:
     8435070950818
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC;440V DC
Nennstrom: 800A
Abschaltfähigkeit: 25kA / 440V DC;80kA / 690V AC
Anwendung der Sicherungen: electro energetic devices protection
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH4
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.