Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; schwarz; -40÷150°C; 20kV


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; schwarz; -40÷150°C; 20kV
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; schwarz; -40÷150°C; 20kV
Artikel-Nr.:
     2805-391850-BK001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391850 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 20kV
Betriebstemperatur: -40...150°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 3239
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,73mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.355,55*
€ 1.542,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.129,60*
€ 1.771,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.771,18*
€ 2.107,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.739,03*
€ 2.069,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.565,12*
€ 1.862,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.350,52*
€ 1.607,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.158,04*
€ 1.378,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.129,60*
€ 1.344,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 3,70361* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.