Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 500A; 690VAC; NH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aM; 500A; 690VAC; NH4
Artikel-Nr.:
     2805-398515
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     398515
EAN/GTIN:
     8435070950641
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 500A
Abschaltfähigkeit: 80kA / 690V AC
Anwendung der Sicherungen: high inrush current receivers protection
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH4
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.