Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; weiß; -40÷200°C; 5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; weiß; -40÷200°C; 5kV
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; weiß; -40÷200°C; 5kV
Artikel-Nr.:
     2805-39X2205-WH005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     39X2205 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Hochtemperatur-Silikon
Litze
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 5kV
Betriebstemperatur: -40...200°C
Entspricht Norm: VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,78mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 99,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 104,25*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,42*
€ 116,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.