Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm; belüftet; Größe: 54÷62mm; weiss; ABS; G3000; 310g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm; belüftet; Größe: 54÷62mm; weiss; ABS; G3000; 310g
Schutzhelm; belüftet; Größe: 54÷62mm; weiss; ABS; G3000; 310g
Artikel-Nr.:
     2805-3M-7000009698
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     G3000CUV-VI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Material: ABS
Entspricht Norm: CE;EN 397
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Splitter aus Metalllegierung (MM)
Gewicht netto: 310g
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhelm
Größe: 54...62mm
Ausführung: belüftet
Herstellerserie: G3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.