Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm; belüftet,mit Reflektor; Größe: 53÷62mm; weiss; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm; belüftet,mit Reflektor; Größe: 53÷62mm; weiss; ABS
Schutzhelm; belüftet,mit Reflektor; Größe: 53÷62mm; weiss; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-3M-7100103587
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     G3000NUV-VI-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Material: ABS
Entspricht Norm: CE;EN 397
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Splitter aus Metalllegierung (MM)
Gewicht netto: 334g
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhelm
Größe: 53...62mm
Ausführung: belüftet;mit Reflektor
Herstellerserie: G3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.