Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 32A; 500VAC; 440VDC; Industrie; NH000; SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     2805-3ND1812
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3ND1 812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIEMENS
Nennspannung: 500V AC;440V DC
Betriebstemperatur: -5...40°C
Nennstrom: 32A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 1,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH000
Herstellerserie: SENTRON
Sicherung-Aart: Industrie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 8,49*
€ 11,97*
27 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 8,52*
€ 12,02*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 12,91*
3
€ 3,90*
ab € 9,63*
€ 13,61*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 24,63*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 19,44*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 60,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.