Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gS; 80A; 690VAC; 250VDC; Industrie; NH000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     2805-3NE1820-0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE1 820-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung
Hersteller: SIEMENS
Nennspannung: 690V AC;250V DC
Betriebstemperatur: -20...50°C
Nennstrom: 80A
Abschaltfähigkeit: 100kA
Verlustleistung: 8W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH000
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SENTRON
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: gS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 30,63*
€ 40,57*
3
€ 5,95*
ab € 31,44*
€ 40,76*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 31,53*
€ 41,20*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 32,48*
€ 42,06*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 43,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 129,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NE10210
ab € 30,79*
Ähnlich
Siemens
3NE10220
ab € 36,23*
Ähnlich
Siemens
3NE18130
ab € 25,30*
Ähnlich
Siemens
3NE18140
ab € 16,79*
Ähnlich
Siemens
3NE18150
ab € 25,46*
Ähnlich
Siemens
3NE18030
ab € 31,44*
Ähnlich
Siemens
3NE18020
ab € 27,53*
Ähnlich
Siemens
3NE18170
ab € 31,44*
Ähnlich
Siemens
3NE18180
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.