Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 20A; 24÷230VAC; 3RF21; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     2805-3RF2120-1AA42
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF2120-1AA42
EAN/GTIN:
     4011209624900
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Hauptschütz
Hersteller: SIEMENS
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 85x22,5x48mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 20A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: 3RF21
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 24...230V AC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,13*
€ 26,04*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 27,43*
€ 5,00*
ab € 21,62*
€ 29,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,74*
€ 31,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,17*
€ 39,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA13
ab € 68,87*
Zubehör
Siemens
3RF29160JA131KK0
ab € 68,96*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA131KK0
ab € 75,43*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 25,78*
Zubehör
Siemens
3RF29200FA08
ab € 43,47*
Zubehör
Siemens
3RF29060FA08
ab € 42,10*
Zubehör
Siemens
3RF29200GA13
ab € 57,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.