Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 30A; 48÷460VAC; 3RF23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     2805-3RF2330-1AA44
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF2330-1AA44
EAN/GTIN:
     4011209624764
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 45x100x133,5mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: 3RF23
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...460V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,62*
€ 46,01*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,82*
€ 49,10*
€ 5,00*
ab € 41,76*
€ 52,94*
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 55,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,80*
€ 71,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,12*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 78,15*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 25,73*
Zubehör
Siemens
3RF29500GA16
ab € 73,69*
Zubehör
Siemens
3RF29500HA16
ab € 161,33*
Zubehör
Siemens
3RF29500KA16
ab € 164,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.