Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 3-phasen; 1,1kW; 230/400VAC; 1410Umdr./Min; IP54; Pole: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: AC; 3-phasen; 1,1kW; 230/400VAC; 1410Umdr./Min; IP54; Pole: 4
Motor: AC; 3-phasen; 1,1kW; 230/400VAC; 1410Umdr./Min; IP54; Pole: 4
Artikel-Nr.:
     2805-3SIEK80X-4C2
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     3SIEK 80X-4C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Flansch
Betriebstemperatur: -30...60°C
Leistung: 1,1kW
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230/400V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 3-phasen
Nominaldrehung des Motors: 1410Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1
Achsenhub: 80
Anzahl der Pole: 4
Wirkungsgradklasse: IE3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.