Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Differenzstrom-Überwachungsrelais; Differenzstrom; DPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     2805-3UG4625-2CW30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG4625-2CW30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Versorgungsspannung: 24...240V AC
Ausgänge: Federzugklemmen
Modul-Typ: Differenzstrom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Differenzstrom
Bereich der kontrollierten Größe: 0,03...40A
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...20s
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,47*
€ 130,18*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,64*
€ 142,10*
€ 5,46*
ab € 135,27*
€ 149,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,88*
€ 155,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 153,22*
€ 168,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.