Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 10uF; 425VAC; Ø36x58mm; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ducati 4.16.10 Folienkondensator 10μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
Ducati 4.16.10 Folienkondensator 10μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     2805-4.16.10.15.64
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416101564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø36x58mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 425V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,51*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 4,39*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,99*
€ 12,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ducati
4.16.10.15.14
ab € 2,24*
Ähnlich
Kemet
C276CC35100AA0J
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.