Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 7uF; 425VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4.16.17.11.SA
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4161711SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø36x58mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 7µF
Betriebsspannung: 425V AC
Lebensdauer: 30000h
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,12366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 645,26*
€ 767,8594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 612,46*
€ 728,8274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 595,57*
€ 708,7283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,06*
€ 687,8914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 561,83*
€ 668,5777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.