Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 3uF; 425VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4.16.17.77.SA
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4161777SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø25x55mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 3µF
Betriebsspannung: 425V AC
Lebensdauer: 30000h
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,22848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 685,49*
€ 815,7331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 679,73*
€ 808,8787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 667,16*
€ 793,9204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 648,35*
€ 771,5365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 614,24*
€ 730,9456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.