Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; T10; W: 25mm; B.Räder: 40mm; Ø: 84,1mm; Aluminium; ZRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-40-T10-27-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     40 T10 27-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 84,1mm
Radbreite: 40mm
Profil-Art: T10
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 27
Seilbreite: 25mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 15,40*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 17,05*
1
€ 3,19*
ab € 17,83*
€ 25,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,10*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.