Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiß neutral; E14; 230VAC; 470lm; P: 5,7W; 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten; weiß neutral; E14; 230VAC; 470lm; P: 5,7W; 4000K
Artikel-Nr.:
     2805-4052899973367
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     4052899973367
EAN/GTIN:
     4052899973367
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Hersteller: ams OSRAM
Farbe: weiß neutral
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 38mm
Leistungsaufnahme: 5,7W
Länge: 105mm
Stiel-Art: E14
Helligkeit: 470lm
Farbtemperatur: 4000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 40W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OSRAM:
OSRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.