Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; THT; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; THT; DIP6
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; THT; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-40PC015G1A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     40PC015G1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -45...125°C
Gehäuse: DIP6
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,81*
€ 292,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 411,09*
€ 506,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,06*
€ 602,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,55*
€ 590,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,81*
€ 542,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 434,11*
€ 516,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.