Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Komp: XC7A100T-1CSG324C; LED x2; 4 Ziffern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Komp: XC7A100T-1CSG324C; LED x2; 4 Ziffern
Entw.Kits: Xilinx; Komp: XC7A100T-1CSG324C; LED x2; 4 Ziffern
Artikel-Nr.:
     2805-410-292
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     NEXYS A7-100T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B;Stiftleiste;Jack 3,5mm mono;D-Sub 15pin;DC;Buchse Pmod x4
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Schnittstelle: UART;USB;JTAG;Ethernet;VGA
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor;Beschleunigungssensor
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
Komponenten: XC7A100T-1CSG324C
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,32*
€ 568,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,94*
€ 498,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,91*
€ 481,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.