Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Kintex-7; Komp: XC7K325T-2FFG900C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Kintex-7; Komp: XC7K325T-2FFG900C
Entw.Kits: Xilinx; Kintex-7; Komp: XC7K325T-2FFG900C
Artikel-Nr.:
     2805-410-300
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     GENESYS 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: RJ45 magnetisch abgeschirmt;zur Stromversorgung;Pmod-Buchse;HDMI x2;Jack 3,5mm x4;DisplayPort;Buchse Pmod x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Kabel USB A - USB B micro
Schnittstelle: UART;JTAG;Ethernet;GPIO;USB Host;USB device
Speicher-Art: DDR3
Speicherkapazität: 512MB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: MicroSD-Buchse
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
Familie: Kintex-7
Komponenten: XC7K325T-2FFG900C
Speicher: 4MB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,52*
€ 1.179,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,72*
€ 1.148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,02*
€ 1.122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,08*
€ 1.087,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.