Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Artix-7; Komp: XC7A200T-1SBG484C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Artix-7; Komp: XC7A200T-1SBG484C
Entw.Kits: Xilinx; Artix-7; Komp: XC7A200T-1SBG484C
Artikel-Nr.:
     2805-410-316
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     NEXYS VIDEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;RJ45;USB B micro;USB A x2;Stift;Pmod-Buchse;HDMI x2;Jack 3,5mm x4;DisplayPort
Schnittstelle: UART;USB;JTAG;Ethernet;GPIO
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
Familie: Artix-7
Komponenten: XC7A200T-1SBG484C
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 5
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,73*
€ 747,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,09*
€ 704,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,18*
€ 697,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,10*
€ 680,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,07*
€ 647,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.