Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine; Komp: XC7A100TCSG324-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine; Komp: XC7A100TCSG324-1
Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine; Komp: XC7A100TCSG324-1
Artikel-Nr.:
     2805-410-319-1
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ARTY A7-100T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;Buchse Pmod x4
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB;Ethernet;GPIO
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
Komponenten: XC7A100TCSG324-1
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 5
Speicher: 16MB FLASH;256MB DDR3L
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,25*
€ 400,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,54*
€ 339,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.