Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Artix-7; Komp: XC7A35T-1CPG236C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Artix-7; Komp: XC7A35T-1CPG236C
Entw.Kits: Xilinx; Artix-7; Komp: XC7A35T-1CPG236C
Artikel-Nr.:
     2805-410-328-35
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     CMOD A7-35T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: USB B micro;Stift;Pmod-Buchse
Schnittstelle: UART;USB;JTAG;GPIO;QUAD SPI
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Linien des Systems auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
Familie: Artix-7
Komponenten: XC7A35T-1CPG236C
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.