Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Erweiterungsplatine; Komp: XC7Z020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Erweiterungsplatine; Komp: XC7Z020
Entw.Kits: Xilinx; Erweiterungsplatine; Komp: XC7Z020
Artikel-Nr.:
     2805-410-393
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ECLYPSE Z7 ZYNQ-7000 SOC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: USB;Buchse Pmod x2;Zmod-Buchse
Setinhalt: Erweiterungsplatine
Schnittstelle: UART;USB;JTAG;GPIO
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Linien des Systems auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
#Werbeaktionen: aac_202202
Komponenten: XC7Z020
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,74*
€ 767,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,39*
€ 756,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,30*
€ 709,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,27*
€ 692,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,87*
€ 662,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.