Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 6A; IDiff: 30mA; Pole: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - DX3 FI/LS-Schalter B 6A 1 Pol + N 6KA 30mA AC
Artikeldetailsicht - DX3 FI/LS-Schalter B 6A 1 Pol + N 6KA 30mA AC
Artikel-Nr.:
     2805-410918
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     P 312 B6-30-AC DX
EAN/GTIN:
     3414970351166
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...50mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61009-1
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Stoßstrom: 250A
Herstellerserie: P310 DX
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 42,70*
€ 56,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 63,51*
€ 93,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.