Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX3 FI/LS-Schalter B 6A 1 Pol + N 6KA 30mA AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - DX3 FI/LS-Schalter B 6A 1 Pol + N 6KA 30mA AC
Artikeldetailsicht - DX3 FI/LS-Schalter B 6A 1 Pol + N 6KA 30mA AC
Artikel-Nr.:
     9653-410918
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     410918
EAN/GTIN:
     3414970351166
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
DX3 FI/LS-Schalter B 6A 1 Pol + N 6KA 30mA AC
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 10 mm²
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Überstromschutzschalter, fi leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, FILS, DX3, B6A, 1-polig+N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 42,57*
€ 56,35*
€ 6,90*
ab € 63,80*
€ 93,66*
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.