Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,28W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,28W; Anz.Widerstand: 8
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,28W; Anz.Widerstand: 8
Artikel-Nr.:
     2805-4116R-1-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Leistung: 0,28W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,61*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,71*
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 2,70*
10
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.