Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 4116R-1-103LF Widerstandsnetzwerk 10kΩ THT DIP-16 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082522
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4100R. Dickfilm, Bauform DiL (Dual in Line) mit nicht miteinander verbundenen und getrennt isolierten sowie jeweils gleichen Widerständen mit eigenem Anschluss (Isolated Resistors) Mit 8 Widerständen 16pol. Typ 4116R-001-RC.
Weitere Informationen:
Höhe:
4.57 mm
Länge:
21.97 mm
Breite:
8.64 mm
Ausführung:
Anzahl der Widerstände: 8
Typ:
4116R-1-103LF
Widerstand:
10 kΩ
Bauform:
DIP-16
Bauart:
THT
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
2 %
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Max. Temperatur:
125 °C
Produkt-Art:
Widerstandsnetzwerk
Weitere Suchbegriffe: Bourns
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,61*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,71*
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 2,70*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.