Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; USpule: 230VAC; PB400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; USpule: 230VAC; PB400
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; USpule: 230VAC; PB400
Artikel-Nr.:
     2805-412401
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     PB 441
EAN/GTIN:
     3245064124010
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Zeitrelais
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Relaisausführung: Impuls;bistabil
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Zählbereich: 5...60min
Spulennennspannung: 230V AC
Passendes Zubehör: 412429
Montage: für DIN-Schiene
Äußere Abmessungen: 17,8x94x69mm
Kontaktkonfiguration: NO
Max. Kontaktspannung: 250V AC
Hersteller: LEGRAND
Dichtheitsklasse: IP20
Relaiseigenschaften: Zeitrelais
Betriebstemperatur: -25...60°C
Betriebsstrom max.: 16A
Relais-Typ: Installation
Relaisserie: PB400
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,07*
€ 48,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,22*
€ 48,22*
€ 3,90*
ab € 38,14*
€ 49,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,74*
€ 51,58*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,43*
€ 54,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.