Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitsteuerelement; Bereich: 1s÷7Tage; SPDT; 230VAC; PIN: 6; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-412654
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     D21A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
legrand zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 1 s
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 1s...7Tage
Anzahl Pole: 6
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: mit Kontaktsteuerung S;Anschaltung und Abschaltung gemäß den Tagespunkten, astronomischen Punkten des Sonnenauf- und -untergangs
Eigenschaften von Zeitrelais: astronomisch
Passendes Zubehör: 412872;412873
Modul-Typ: Zeitsteuerelement
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.