Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1S verzögert 1S unverzögert 1 Zeitbereich, 1...20 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, Stern-Dreieck-Funkti...
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler, 1 Zeitbereich 1,5...30 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ansprechverzögert, für diverse zeit...
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler, 1 Zeitbereich 1,5...30 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ansprechverzögert, für d...
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1-20 s, Nachlaufzeit 30-600 s 3 Schließer mit gemeinsamer Wurzel AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz Schraubanschluss 0,85 ...1,1 US Zeitrelais SIRIUS...
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1-20 s, Nachlaufzeit 30-600 s 3 Schließer mit gemeinsamer Wurzel AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, 0,85 ...1,1 US Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ...
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1S verzögert 1S unverzögert 1 Zeitbereich, 1...20 s AC 200-240 V und AC 380-440 V mit LED, Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIUS 3RP25, S...
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1S verzögert 1S unverzögert 1 Zeitbereich, 1...20 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ...
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1S verzögert 1S unverzögert 1 Zeitbereich, 1...20 s AC 200-240 V und AC 380-440 V Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, Stern-Dreieck-Funktio...
Pneumatisch zeitverzögerter Hilfsschalter, ansprechverzögert, 1-30 s, 1 S + 1 Ö, zum Anbau an Schütze 3RT202 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Pneumatisch zeitverzögerter Hilfsschalter, rückfallverzögert 1-30 s, 1 S + 1 Ö, zum Anbau an Schütze 3RT202 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die Zeitfunktion Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. A...
Nachlaufschalter. Stand-by-Verlust nur 0.5 Watt. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Verbraucher. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektron...
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die Zeitfunktion Ansprechverzögerung, mit der auch die Summierung von Kontaktunterbrechungen erm...
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die Zeitfunktion Ansprechverzögerung. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet...
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die Zeitfunktion Taktgeber/Blinkermit 2 unabhängigen Zeiten, impuls- oder pausebeginnend. Der Ze...