Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 5kVAR; 400VAC; 7,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 5kVAR; 400VAC; 7,2A
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 5kVAR; 400VAC; 7,2A
Artikel-Nr.:
     2805-416.46.1050
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416461050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø75x165mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 400V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: innere Dreieckverbindung;ausgestattet mit Entladewiderständen
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Betriebsstrom: 7,2A
Blindleistung: 5kVAR
Herstellerserie: ModuloXD
Blindleistung@60Hz: 6kVAR
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.