Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 440VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 440VAC
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 440VAC
Artikel-Nr.:
     2805-416.46.3083
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416463083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø75x255mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 41µF
Betriebsspannung: 440V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: innere Dreieckverbindung;ausgestattet mit Entladewiderständen
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Betriebsstrom: 9,8A
Blindleistung: 7,5kVAR
Herstellerserie: ModuloXD
Blindleistung@60Hz: 9kVAR
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.