Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; 500VAC; 30A; Ø85x255mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-416.46.4150
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416464150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø85x255mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 53µF
Betriebsspannung: 500V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: innere Dreieckverbindung;ausgestattet mit Entladewiderständen
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Betriebsstrom: 30A
Herstellerserie: ModuloXD
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,7802*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 34,95934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.155,90*
€ 1.375,521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.145,1102*
€ 1.362,68114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.107,4302*
€ 1.317,84194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.081,0002*
€ 1.286,39024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.048,7802*
€ 1.248,04844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.