Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspule für Schaltschütz; Serie: CTX3 MINI; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzspule für Schaltschütz; Serie: CTX3 MINI; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-417176
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     417176
EAN/GTIN:
     3414970409669
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Hersteller: LEGRAND
Schützserie: CTX3 MINI
Schützen Zubehör-Typ: Ersatzspule für Schaltschütz
Steuerspannung: 230V AC
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.