Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC 60320 connector FKI Connector Filter C14 4A STD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, 1.6 W, 1.5 mH, Flachstecker 6,3 mm,
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, 1.6 W, 1.5 mH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     2805-4304.4063
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Elementtyp: in Vorbereitung
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 47,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 24,78*
€ 57,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.