Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC 60320 connector FKI Connector Filter C14 1A M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 1.6 W, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm,
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 1.6 W, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     2805-4304.4091
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4091
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHURTER
Elementtyp: in Vorbereitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 36,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 22,38*
€ 44,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.