Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC 60320 connector FKID Connector Filter C14 4A M80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 4304.5029
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 4304.5029
Artikel-Nr.:
     2805-4304.5029
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.5029
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHURTER
Elementtyp: in Vorbereitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 72,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 46,30*
€ 85,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.