Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 22mm; 45; -25÷70°C; für Rückwand; Kontakte: NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-45-311.2Z40
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-311.2Z40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Hersteller: EAO
Montage: für Rückwand
Kontaktbeschichtung: versilbert
Betriebstemperatur: -25...70°C
Max. Betriebsspannung: 500V AC
Ausgänge: Federzugklemmen
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schalterstandard: 22mm
Betriebsstrom max.: 10A
Herstellerserie: 45
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.