Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 85mm; Y: 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 85mm; Y: 85mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 85mm; Y: 85mm
Artikel-Nr.:
     2805-45-420.1401
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-420.1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Leergehäuse
leergehäuse
Hersteller: EAO
Montage: zum Aufbau
Durchmesser der Montageöffnung: 22mm
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 85mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 64mm
Deckelfarben: gelb
Anwendung: Schaltergehäuse
Stopfbuchsengewinde: M20
Schalterstandard: 22mm
Anzahl der Öffnungen: 1
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Flansch
Handelsname: gelochte Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,86*
€ 52,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,49*
€ 54,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.