Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 45 Steuerstation Leergehäuse, 1 x Ø 22.3mm, Gelb, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100781
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-420.1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Leergehäuse
fernbedienungs gehäuse
Serie = 45
Ausschnitt-Durchmesser = 22.3mm
Anzahl der Einbaustellen = 1
Gehäusefarbe = Gelb
Gehäusematerial = Kunststoff

Das Gehäuse der EAO 45-Serie hat Abmessungen von 85 x 85 x 64 mm mit Schutzhülse. Diese ist in gelber Farbe und aus Kunststoff erhältlichEindringen von Staub und Flüssigkeiten Wird auch unter den widrigsten Bedingungen verhindert.
Weitere Informationen:
Serie:
45
Ausschnitt-Durchmesser:
22.3mm
Anzahl der Einbaustellen:
1
Gehäusefarbe:
Gelb
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2100781, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstation-Gehäuse, EAO, 454201401, Switches, Push Button Switches & Components, Control Station Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 28,94*
€ 40,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,80*
€ 41,50*
€ 6,90*
ab € 36,42*
€ 54,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.