Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-4605X-101-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,10*
€ 0,12*
1
€ 6,90*
ab € 0,0825*
€ 0,1316*
200
€ 8,95*
ab € 0,0926*
€ 0,1616*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0916*
€ 0,3502*
2 Tage
2735
1
€ 14,99*
ab € 0,0482*
€ 0,4206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
A1-4 ESD 16
ab € 225,75*
Zubehör
Licefa
A1-4/4 ESD MIX
ab € 585,95*
Zubehör
Licefa
A1-4/3 ESD
ab € 55,79*
Zubehör
Licefa
SMD-BOX N3-2-3-8-1
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.