Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 9
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 9
Artikel-Nr.:
     2805-4610X-101-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4610X-101-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0928*
€ 0,1614*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,18*
25
€ 5,95*
ab € 0,1195*
€ 0,3108*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,162*
€ 0,785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
4310R-101-103LF
ab € 1,21*
Ähnlich
Bourns
4609X-101-103LF
ab € 0,0826*
Ähnlich
Multicomp
MCRNLA10G0103B0E
ab € 0,0757*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.