Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; weiblich; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; weiblich; 16A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; weiblich; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-4797.0015
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4797.0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 1,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 16A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Steckverbinder-Variante: C19 (J)
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
#Werbeaktionen: maintenance_202308;schurter_202406_lp
Standard: IEC 60320
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 2,39*
€ 3,39*
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,59*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 3,67*
1 Tag
175
1
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 3,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4796
ab € 5,04*
Zubehör
Schurter
4789.1200
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.