Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 30MHz; ±30ppm; 18pF; THT; 11,5x5x3,68mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49-30.000MAHJ-B
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49-30.000MAHJ-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,5x5x3,68mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 30MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,61*
€ 360,1059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,83*
€ 353,2277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,63*
€ 319,6697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,38*
€ 308,6622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,53*
€ 288,6107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.