Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 4PDT; ON-ON; 6A/230VAC; 20A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4NT91-3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4NT91-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...71°C
Gehäuseabmessungen: 33,53x41,66x30,79mm
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Montageabmessungen: Ø12,4mm
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,27mm
Herstellerserie: NT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,96*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.