Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; LED; 5,1N


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5-2213818-3
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FSMIJ65AA04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
LED Array
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgänge: Printmontage
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 5,1N
Beleuchtung: LED
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: rechtwinklig
Verpackungs-Art: Tube;Karton
Abmessungen: 6,1x6,1x4,8mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,9405*
  
Preis gilt ab 7.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,09254* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 14 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 89,1705*
€ 106,1129
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 87,98025*
€ 104,6965
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 85,5105*
€ 101,7575
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 83,84025*
€ 99,7699
pro Packung
ab 7000 Packungen
€ 81,9405*
€ 97,5092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.